| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL014930-A-C3 Herst.-Nr.: 0001217200030 EAN/GTIN: 4047643174947 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL014930-A-C3 INA Zylinderrollenlager SL014930-A-C3, Innendurchmesser d: 150,000 mm, Aussendurchmesser D: 210,000 mm, Breite B: 60,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, SL014930-A-C3, 0001217200030, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 150.000 mm | Aussendurchmesser D: | 210.000 mm | Breite B: | 60.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,32* | € 457,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,94* | € 488,61* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 491,7698* | € 537,1898* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 491,93* | € 537,19* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 517,09* | € 566,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|