3M™ Scotch-Weld™ DP 8005 ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis mit einem 10:1-Mischungsverhältnis. Kleben von niederenergetischen Kunststoffen wie PE, PP und ...
Kleber Typ UHU plus multifest Zwei-Komponentenkleber für Austraggeräte, mit ausgezeichneter Scher-, Ablöse- und Stoßfestigkeit, großer Temperaturbeständigkeit, nicht ablaufend, resistent gegen Witt...
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für besonders schnelle Klebungen auf kleinen Flächen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 2 Minuten · Handfestigkeit wird nach 5 Minuten erre...
Schnellhärtender 2-Komponenten Klebstoff mit hervorragender Haftung, speziell entwickelt für viele Kunststoffarten und Kunststoffmischungen. Einsatzbereich: Reparaturen und Verklebungen, z.B.: Zerb...
MD-2K-Epoxidkleber • 2-Komponenten Epoxidharz Kleber • Eine sehr reaktionsfähige, chemische Verbindung • Nach der Vermischung erreicht der 2-Komponentenkleber eine außerordentliche Festigkeit • Zum...
nicht verkäuflich an Endverbraucher, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber UHU plus endfest 300 Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen. Härtezeit und End...
WEICON Fast-Metal Minutenkleber ist ideal für Reparaturen und Verklebungen, bei denen größere Toleranzen überbrückt werden müssen. Durch sein Spaltfüllvermögen eignet er sich für raue und schlecht ...
2K-Schnell-Epoxyd-Kleber • Für Verklebungen mit unterschiedlichen Werkstoffpaarungen • Fließfähiges Produkt • Beständig gegen die meisten Chemikalien • Für den Innen- und Außeneinsatz • Klebespalt:...