Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Komponenten-Kleber 33 g Kartusche, UHU PLUS ENDFEST 300 33G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Komponenten-Kleber 33 g Kartusche, UHU PLUS ENDFEST 300 33G
2-Komponenten-Kleber 33 g Kartusche, UHU PLUS ENDFEST 300 33G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L882
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     PLUS ENDFEST 300 33G
EAN/GTIN:
     4026700456431
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
nicht verkäuflich an Endverbraucher, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber UHU plus endfest 300 Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen. Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30N/mm²) sind temperaturabhängig. Bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest. Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig. Klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor®. Nicht geeignet für Klebungen auf großen Glasflächen, PE, PP. Verarbeitungszeit: bis zu 90 Minuten Packung: 33 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Komponenten-Kleber
Behälter:
Kartusche
Farbe:
farblos
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik
Inhalt:
33 g
Viskosität:
30 bis 40 Pa∙s
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07478 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, kunststoffkleber kartusche, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Strukturkleber, Strukturklebstoff, Epoxidharzkleber, Epoxidharzklebstoff, Epoxi-Kleber, Zweikomponentenklebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.