| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10082877 Herst.-Nr.: 1290539 EAN/GTIN: 5010266007106 |
| | | |
|
| | |
| Loctite 2 K Acrylat-Klebstoff V 5004 A+B Doppelkartusche a 50ml IDH zu 1290539 Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Doppelkartusche | Gebindegröße: | 50 ml | Produktbereich: | 2K Premix-Strukturklebstoff | Anwendungsbereich: | Thermoplaste, Duroplaste, Keramik und Metalle | Typ: | Loctite AA V 5004 | Technologie: | Acrylat | Temperatureinsatzbereich: | bis +80 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Strukturklebstoff, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, ponal konstruktionskleber, konstruktionskleber, Loctite Strukturelles Kleben, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, Zwei Komponeten, Epoxid, V5004 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 48,35* | € 56,08* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 50,21* | € 57,52* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,74* | € 62,23* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 75,13* | € 85,91* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,26* | € 90,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|