Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Komponenten-Kleber 46 g Kartusche, UHU PLUS MULTIFEST 46G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Komponenten-Kleber 46 g Kartusche, UHU PLUS MULTIFEST 46G
2-Komponenten-Kleber 46 g Kartusche, UHU PLUS MULTIFEST 46G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L920
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     PLUS MULTIFEST 46G
EAN/GTIN:
     4026700469264
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Kleber Typ UHU plus multifest Zwei-Komponentenkleber für Austraggeräte, mit ausgezeichneter Scher-, Ablöse- und Stoßfestigkeit, großer Temperaturbeständigkeit, nicht ablaufend, resistent gegen Witterung und Feuchtigkeit, sehr gut geeignet für Automobilbereich und Metallbau. Menge: Kartusche 46 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Komponenten-Kleber
Behälter:
Kartusche
Farbe:
gelb
Inhalt:
46 g
Viskosität:
48 Pa∙s
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0856 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 14,51*
€ 19,45*
6
€ 4,90*
ab € 16,81*
€ 21,94*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 22,94*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 28,79*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 26,15*
€ 33,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UHU
46775
ab € 6,18*
Zubehör
UHU
46760
ab € 0,80*
Zubehör
UHU
46770
ab € 39,07*
Zubehör
UHU
46785
ab € 0,769*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.