zum Verkleben von Metallen, Keramik, Stein und vielen harten Kunststoffen · für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand · einfache Handhabung · ausgezeichnete Sc...
Starker, lösemittelfreier Klebstoff für alle Materialien Araldite® Standard 2K ist ein starker Zweikomponentenklebstoff mit einer langen Arbeitszeit. Die verklebten Teile sind maximal 80 Minuten ko...
Zweikomponentenkleber UHU PLUS SCHNELLFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung här...
3463.0114 L, 265628, Metal Magic Steel Stick 2K-Epoxidklebstoff, 114 g Stick Handfest in 10 min Produkt 3463 Metal Magic Steel Stick. Knetbares Reparaturmaterial, zweikomponentig und schnellhärtend...
UHU PLUS SOFORTFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 2 min. Trocknungszeit: 5 min. Zugscherfestigkeit: 800 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, ist ...
9461.0400 L, 2061251 (451233), Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff (1:1) 400 ml Doppelkartusche Produkt 9461 Alte IDH Nr. 451233 Nichttropfend - Beschleunigung der Aushärtung durch Wärme (4 min. bei 120...
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen · Verarbeitungszeit: bis zu 90 Minuten · Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30 N/mm²) sind temperaturabhängig · bei Ra...
WEICON GMK 2510 ist ein 2-Komponenten-Klebstoff auf Polychloroprenbasis für vollflächige und dauerelastische Verklebungen, die dauerhaft dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Der Vorteil gegenüb...
WEICON Easy-Mix HT 180 ist ein 2-Komponenten Klebstoff auf Epoxidharz-Basis mit einer hohen Temperaturbeständigkeit bis +180 °C (+356 °F); kurzfristig bis +230 °C (+446 °F). Der Klebstoff ist hochv...
PETEC - Plastbond, Schnellhärtender 2-Komponenten-Klebstoff zur Reparatur und Verklebung von Kunststoffen. Einsatzbereich: zur Reparatur (Kleben, Füllen, Spachteln) von Stoßfänger, Spoiler, Kühlerg...
5010266007694 Loctite® 3450 2K-Epoxid-Klebstoff - Zweikomponenten Epoxidklebstoff - Härtet beim Raumtemperatur schnell aus - Hohe Festigkeit - Geeignet für raue oder schlecht anliegende Flächen aus...
2 K-Methylacrylat-Kleber E-COLL Produktbeschreibung Wird überall dort eingesetzt, wo herkömmliche Klebstoffe nicht mehr ausreichen. Anwendungsgebiete Dauerhaftes Verbinden von Metall, Holz, Keramik...