Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Verarbeitung: Zur exakten Dosierung wird bei der 50 ml Doppelkartusche die Handpistole HPK mit Mischerdüse benötigt. Für die 25 ml Zwillingsspritze wird keine Han...
Pattex KRAFT-MIX Metall Zwei-Komponentenkleber PK5MS 35g Ein besonders leistungsstarkes metallfarbenes Epoxidharz für höchste Belastungen. 4 Minuten verarbeitbar · Bohr- und feilbar, schlagfest · E...
Das Harz ist in kürzester Zeit getrocknet, füllt Spalten und gleicht Materialunebenheiten aus, selbst bei härtesten Aufgaben SCHNELL Aushärtungszeit von 1 Minute Mit Instant-Mix Spritze Endfestigk...
UHU PLUS SCHNELLFEST Härter. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent...
LOCTITE AA 352 ist ein transparenter, bernsteinfarbener Acrylatklebstoff, der mit Aktivator und UV-Licht aushärtet. Er wird für Anwendungen eingesetzt, bei denen das Abwandern von nicht ausgehärtet...
Teroson PU 9225 SFGeeignet zur Reparatur von kleineren Beschädigungen. Für Schäden wie Kratzer, Risse oder Löcher in Kunststoffteilen, wie bspw. Stoßfängern, Spoilern,Schürzen usw.. Beschleunigte A...
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff Haerter 9483-1 KG 36564 (B) LOCTITE EA 9483 ist ein hochtransparenter, fliessfaehiger, universell einsetzbarer 2K-Epoxidharzklebstoff zum Kleben und Vergiessen fuer A...
Zweikomponentenkleber (Büro, Basteln) Pattex® Repair Express Powerknete Metall. Nicht irritierend. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 10 min. Speziell für Metall. Produktverwendung: Kleben, ...
MARSTON-DOMSEL 2K-Kleber MD-CA Star 2K 4:1 Doppelspritze 10g MD-2K-Kleber Ca Star Eigenschaften: • 2K-Kleber auf Cyanacrylatbasis • Ausgezeichnete Klebeeigenschaften auf vielen Werkstoffen • Anwend...