Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2K Epoxidkleber Flüssig transparent, Doppelkartusche 24 ml, für Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Stein, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-132605
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     132605
EAN/GTIN:
     5056070943957
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Epoxidklebstoff
Anwendung = Industrieausführung
Materialkompatibilität = Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Stein, Holz
Farbe = transparent
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 24 ml
Viskosität = 7000 → 13000cP/s
Chemische Zusammensetzung = Epoxidharz

Schnell trocknender Epoxidkleber, RS Pro. Das schnell trocknende Epoxid von RS Pro sorgt für eine zuverlässige und feste Klebeverbindung. Dieser schnell zu fixierende Zweikomponenten-Epoxidkleber wird in zwei Tuben geliefert, um eine einfache und saubere Anwendung zu ermöglichen. Dieser hochfeste und leistungsstarke Klebstoff kann auf den meisten Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff verwendet werden.
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Epoxidklebstoff
Anwendung:
Industrieausführung
Materialkompatibilität:
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Stein, Holz
Farbe:
transparent
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
24 ml
Viskosität:
7000 → 13000cP/s
Chemische Zusammensetzung:
Epoxidharz
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber klar, komponentenkleber, rs pro epoxidharz, 132605, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, RS PRO, RS101, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.