Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Komponenten Kleber PlastBond, 50 ml Doppelkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Komponenten-Klebstoff PlastBond, 50 ml Doppelkartusche
2 Komponenten-Klebstoff PlastBond, 50 ml Doppelkartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec98350
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     98350
EAN/GTIN:
     4013558983509
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

Schnellhärtender 2-Komponenten Klebstoff mit hervorragender Haftung, speziell entwickelt für viele Kunststoffarten und Kunststoffmischungen.

Einsatzbereich:

  • Reparaturen und Verklebungen, z.B.: Zerbrochene Kunststoffteile, Stoßfänger, Spoiler, Dachständer, Sportartikel
  • KfZ-Industrie
  • Füllen von Löchern, Rissen und Fugen
  • großflächige Verklebungen

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Haftung
  • einfache, saubere Handhabungnicht tropfend, modelierbar
  • superschnelle Abhärtung und schnelle Nachbeareitung wie Schleifen, Bohren und Gewindeschneiden möglich

Produktdaten:

  • Basis: 2K- Polyurethan
  • Zugscherfestigkeit: 6894 kPa
  • Lagerfähigkeit: 24 Monate

Lieferumfang:

  • 1 Mischrohr

Gefahrenhinweise Artikelnummer 98350, 98325:

  • H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H335 Kann die Atemwege reizen. H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
  • H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

ACHTUNG Hinweis zu vorübergehender Änderung bei Zweikomponenten-Kelbstoffen PlastBond und PowerBiBond:

  • Änderung der Kartuschen und Mischrohre - Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Kartuschen-Herstellers
  • petec98325 PlastBond 25ml - Auslieferung mit alternativen Kartuschen und Mischrohren
  • petec98350 PlastBond 50ml - Auslieferung mit alternativen Kartuschen und Mischrohren
  • petec98550 Power BiBond 50ml und Renovierungen - Auslieferung mit alternativen Kartuschen und Mischrohren

  • Zu beachten - die Mischrohre des herkömmlichen Kartuschen-Systems (Artikelnummer petec98510) passen nicht auf die aktuell ausgelieferten Kartuschen. Als Ausgleich dafür werden aktuell bei jedem Produkt mit dem vorübergehenden Kartuschen-System drei Mischrohre beigelegt. Unter der Artikelnummer petec98512 sind sie ab sofort auch einzeln erhältlich.

  • Die PETEC 2K-Ausdrückpistole (Artikelnummer 98502) passt weiterhin für alle Kartuschen mit 50 ml. Inhalt.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
2 Komponenten
Endfestigkeit:
20 min
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Handfestigkeit:
3 min
Inhalt:
50 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +140°C
Typ:
2-Komponenten-Kleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, 2 komponenten kaltkleber 50 ml, 2K-Klebstoffe, Kunststoff-Reparatur, Metallreparatur, Petec, universelle Reparatur, UV-Reparaturmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,88*
€ 15,83*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 16,63*
€ 21,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
1 Stück enthält 0,05 Liter (ab € 332,60* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 219,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
98502
ab € 22,94*
Zubehör
Petec
98603
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.