UHU PLUS SCHNELLFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, i...
UHU PLUS SCHNELLFEST Binder. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent...
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten · Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30 N/mm²) sind temperaturabhäng...
UHU 2-Komponenten-Klebstoff plus endfest, 163 g in Tube Epoxidharzbasis, lösemittelfrei, Verarbeitunszeit: 90 Minuten, Härtezeit und Endfestigkeit sind temperaturab- hängig, Binder : Härter = Volum...
UHU PLUS SOFORTFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 2 min. Trocknungszeit: 5 min. Zugscherfestigkeit: 800 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, ist ...
UHU 2-Komponenten-Epoxidharzkleber PLUS ENDFEST 300. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 90 min. Härtezeit und Endfestigkeit sind temperaturabhängig. Bei Raumtemp...
Zweikomponentenkleber UHU PLUS SCHNELLFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung här...
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen · Verarbeitungszeit: bis zu 90 Minuten · Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30 N/mm²) sind temperaturabhängig · bei Ra...
Kleber Typ UHU plus multifest Zwei-Komponentenkleber für Austraggeräte, mit ausgezeichneter Scher-, Ablöse- und Stoßfestigkeit, großer Temperaturbeständigkeit, nicht ablaufend, resistent gegen Witt...
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für besonders schnelle Klebungen auf kleinen Flächen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 2 Minuten · Handfestigkeit wird nach 5 Minuten erre...
nicht verkäuflich an Endverbraucher, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber UHU plus endfest 300 Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen. Härtezeit und End...
UHU PLUS BLACK, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber für Austraggeräte UHU PLUS BLACK ist ein schwarzer, thixotroper, leistungsstarker 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen mit besond...