| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L918 Herst.-Nr.: PLUS SCHNELLFEST 57G EAN/GTIN: 4026700457414 |
| | | |
|
| | |
| UHU plus schnellfest für Austraggeräte Zwei-Komponenten-Kleber geeignet für Metalle, gehärtete Kunststoffe, Hart-PVC, Hartschaumstoffe, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Glas, Porzellan, Keramik, Stein, Beton, Holz usw. Verarbeitungszeit: 5,0 min Handfestigkeit: 20 min Inhalt: Kartusche 57 g Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-Komponenten-Kleber | Behälter: | Kartusche | Farbe: | farblos | Geeignet für: | Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik | Inhalt: | 57 g | Viskosität: | 31,7 Pa∙s | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0842 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, uhu montagekleber kartusche, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Strukturkleber, Strukturklebstoff, Epoxidharzkleber, Epoxidharzklebstoff, Epoxi-Kleber, Zweikomponentenklebstoff |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 13,28* | € 16,74* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,85* | € 18,40* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,01* | € 19,06* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,56* | € 19,23* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,46* | € 20,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|