Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU PLUS SOFORTFEST, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber, ohne Lösungsmittel, 35 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Blisterverpackung frontal.
Bild zeigt das Produkt in Blisterverpackung frontal.
Bild zeigt eine Tube Binder und eine Tube Härter.
UHU PLUS SOFORTFEST, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber, ohne Lösungsmittel, 35 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-45705
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45705
EAN/GTIN:
     4026700457056
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU PLUS SOFORTFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 2 min. Trocknungszeit: 5 min. Zugscherfestigkeit: 800 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung. Produktverwendung: Metall, Stein, Beton, Glas, uvm.. Behälterart/-inhalt: Tube Binder 18 g, Tube Härter 17 g.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU PLUS SOFORTFEST
Beschreibung der Besonderheiten:
Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung
ohne Lösungsmittel:
Ja
Verarbeitungszeit:
2
Ausführung der Klebstoff-Basis:
2-Komponenten-Epoxidharzkleber
Zugscherfestigkeit:
800
Ausführung des Inhalts der Packung:
Tube Binder, Tube Härter
Trocknungszeit:
5
Produkt-Typbezeichnung:
plus sofortfest
Produktverwendung:
Metall, Stein, Beton, Glas, uvm.
Masse:
35
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.