Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU PLUS SCHNELLFEST, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber, 27 g, Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt Produkt in Blister frontal.
UHU PLUS SCHNELLFEST, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber, 27 g, Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-45725
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45725
EAN/GTIN:
     4026700457254
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU PLUS SCHNELLFEST Binder. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung. Produktverwendung: Metall, Stein, Beton, Glas, uvm.. Behälterart/-inhalt: Doppelkammer-Spritze mit 27 g. Infokarte.
Weitere Informationen:
Masse:
27
Produktverwendung:
Metall, Stein, Beton, Glas, uvm.
Trocknungszeit:
20
Ausführung des Inhalts der Packung:
Doppelkammerspritze, Mischwanne und Spatel
Zugscherfestigkeit:
1900
Ausführung der Klebstoff-Basis:
2-Komponenten-Epoxidharzkleber
Verarbeitungszeit:
5
ohne Lösungsmittel:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung
Artikelbezeichnung:
UHU PLUS SCHNELLFEST
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07 | GHS09
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.