Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 2-Komponenten-Epoxidharzkleber PLUS ENDFEST 300, 25 g, Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt Produkt in Blister frontal.
UHU 2-Komponenten-Epoxidharzkleber PLUS ENDFEST 300, 25 g, Blister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-45585
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45585
EAN/GTIN:
     4026700455854
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU 2-Komponenten-Epoxidharzkleber PLUS ENDFEST 300. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 90 min. Härtezeit und Endfestigkeit sind temperaturabhängig. Bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest. Zugscherfestigkeit: 3000 N/cm². Extrem belastbar, Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung. Produktverwendung: Metall, Stein, Beton, Glas, uvm.. Behälterart/-inhalt: Doppelkammer-Spritze mit 25 g. Blister.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
extrem belastbar, Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung
Artikelbezeichnung:
2-Komponenten-Epoxidharzkleber
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung der Klebstoff-Basis:
2-Komponenten-Epoxidharzkleber
Verarbeitungszeit:
90
Zugscherfestigkeit:
3000
Ausführung des Inhalts der Packung:
Doppelkammerspritze, Mischwanne und Spatel
Trocknungszeit:
90
Produkt-Typbezeichnung:
PLUS ENDFEST 300
Produktverwendung:
Metall, Stein, Beton, Glas, uvm.
Masse:
25
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.