Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Zeitrelais

  Zeitrelais  (3.544 Angebote unter 27.598.866 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zeitrelais“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Multifunktions-Zeitrelais, 18 Funktionen, 1 Wechsler potenzialfrei 10A/250VAC (18 Angebote) 
1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2000W*. Stand-by-Verlust nur 0,05-0,5 Watt. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 15 (L) anschließen. Dad...
Eltako
23001004
ab € 30,91*
pro Stück
 
 Stück
Zeitrelais, Einschaltverzögerung, 1 Wechsler 16 A, für 24 bis 240 V AC/DC (20 Angebote) 
Zeitrelais, Ansprechverzögerung, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24...240 V AC(50/60 Hz)/DC, Re...
Finder
801102400000
ab € 22,68*
pro Stück
 
 Stück
Analog einstellbares Zeitrelais (17 Angebote) 
Rückfallverzögerung, 1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC. 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2000W*. Stand-by-Verlust nur 0,02-0,4 Watt. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 607...
Eltako
23001202
ab € 29,73*
pro Stück
 
 Stück
Multifunktions-Zeitrelais, 18 Funktionen, 1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC (19 Angebote) 
1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2000W*. Stand-by-Verlust nur 0,02-0,6 Watt. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 15 (L) anschließen. Dad...
Eltako
23001005
ab € 30,77*
pro Stück
 
 Stück
Zeitrelais, Multifunktion und Multispannung, 6 Zeitfunktionen, 1 Wechsler 16 A, für 12 bis 240 V AC/DC (20 Angebote) 
Multifunktions-Zeitrelais für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi. Funktionen: AI: Ansprechverzögerung, DI: Einschaltwischer, SW: Impulsrelais (Blinker)...
Finder
800102400000
ab € 32,80*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.3 s → 30h, 24V ac, 1 Kont. Einfach, 1-poliger Wechsler (2 Angebote) 
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc, 240V ac Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = Ausschaltverzögerung Zeitbereich = 0.3 s → 30h Anzahl der Kontakte = 1 Anzahl der Zeitfunktionen = E...
RS Pro
8966822
ab € 30,20*
pro Stück
 
 Stück
Zeitrelais (9 Angebote) 
Multifunktionales Zeitrelais in besonders schmaler Bauweise mit 4 Funktionen, einstellbarer Zeitbereich (0,1 s bis 300 min), 1 Wechsler, Push-in-Anschluss
Phoenix Contact
2910141
ab € 33,87*
pro Stück
 
 Stück
Zeitrelais, 1W, 13 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h) AC/DC 12-240V (15 Angebote) 
Zeitrelais, Multifunktion 1 Wechsler, 13 Funktionen 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 12...240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, 13 Funktionen, für alle zeitv...
Siemens
3RP25051AW30
ab € 58,07*
pro Stück
 
 Stück
Zeitrelais 3A ETR4 ansprechverzögert 24-240VAC/DC (20 Angebote) 
Elektronisches Zeitrelais gemäß IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22.5mm breit, Zeitbereich 0,05s-100h, mechanische Lebensdauer 30 * 106, DIN Hutschienenmontage, beliebige Einbaulage, 24-240VAC/DC, ansprec...
Eaton
ETR4-11-A
ab € 41,83*
pro Stück
 
 Stück
Zeitrelais, Rückfallverzögerung, 1 Wechsler 16 A, für 24 bis 240 V AC/DC (20 Angebote) 
Zeitrelais, Rückfallverzögerung, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24..240 V AC (50/60 Hz) / DC, ...
Finder
804102400000
ab € 22,74*
pro Stück
 
 Stück
Omron H5CX Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.001 s → 9999h, 100 → 240V ac, 1 Kont. Multifunktion (5 Angebote) 
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac Montage Typ = Frontplattenmontage Zeitbereich = 0.001 s → 9999h Anzahl der Kontakte = 1 Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion Zeitabschnitt = Stunden, Sekund...
Omron
H5CX-A-N
ab € 151,73*
pro Stück
 
 Stück
Tele E1ZMQ10 Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 100h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger (1 Angebot) 
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc Montage Typ = DIN-Schienen Zeitbereich = 0.05 s → 100h Anzahl der Kontakte = 1 Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler ...
Tele
E1ZMQ10 24-240V AC/DC
ab € 40,10*
pro Stück
 
 Stück
Zeitrelais, ansprechverzögert, 2W, 7 Zeitbereiche, 0,05s-100h, AC/DC 12-240V (12 Angebote) 
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 2 Wechsler, 7 Zeitbereiche 0,05 s...100 h AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, ansprechverzögert, für diverse...
Siemens
3RP25251BW30
ab € 52,43*
pro Stück
 
 Stück
Tele E1ZM10 Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger (11 Angebote) 
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc Montage Typ = DIN-Schienen Zeitbereich = 0.05 s → 100h Anzahl der Kontakte = 1 Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler ...
Tele
E1ZM10 12-240V AC/DC
ab € 42,12*
pro Stück
 
 Stück
Zeitrelais ETR 100h 300V 1 Wechsler Anzahl an Funktionen 8 (22 Angebote) 
Zeitrelais, Typ=ETR4-69-A, Alternative (Alias)=031891, Anzahl Zeitbereiche=10, Anzahl an Funktionen=8, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=24 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=900...
Eaton
ETR4-69-A
ab € 42,84*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   237   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Zeitrelais
^

Zeitrelais - flexible Zeitschalter

Oft besteht der Bedarf, zeitgesteuert Schaltvorgänge auszulösen. Dafür kommen Zeitrelais oder Zeitschaltuhren in Frage. Während Schaltuhren entsprechend der Tageszeit, dem Wochentag oder dem Datum schalten, lösen Zeitrelais mit dem Eintreten eines zeitlich nicht vorbestimmten Ereignisses zeitverzögerte Schaltfunktionen aus.

Typische Anwendungen

Treppenlicht

Mit Betätigen des Lichttasters schaltet der Treppenhauslicht-Automat die Beleuchtung ein und nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit automatisch wieder aus.

Nachlaufsteuerung für Badablüfter

Nach Betätigung des Lichtschalters wird verzögert der Ablüfter eingeschaltet (Vorlaufzeit) und nach einem weiteren Zeitablauf (Nachlaufzeit) wieder abgeschaltet.

Stern-Dreieck-Schaltung

Drehstrommotoren werden mit einer Stern-Dreieck-Schaltung angesteuert, die den Anlaufstrom begrenzt. Zur Steuerung des Schaltablaufs wird ein Stern-Dreieck-Relais eingesetzt.

Arten von Zeitrelais

Mit universellen Relais können Sie beliebige zeitverzögerte Schaltfunktionen realisieren. Wichtig für die Auswahl sind die Schaltfunktionen, die Zeitbasis, die elektrischen Kennwerte und die Einbau- und Betriebsbedingungen.

Schaltfunktionen

Eingang

Das auslösende Ereignis ist in der Regel ein elektrischer Einschalt- oder Ausschaltvorgang. Dieser kann als Impuls oder Dauerspannung anliegen. Je nach Relais und Einstellung ist die ansteigende Flanke, die fallende Flanke oder beide Flanken Auslöseereignis.

Ausgang

Am Relaisausgang wird mit potentialfreien Kontakten der Schaltablauf realisiert. Je nach Ausstattung sind ein oder mehrere unabhängige Schaltkontakte als Schließer, Öffner oder Wechsler ausgeführt. Damit sind verschiedenste Zeitschaltungen realisierbar:
  • Einschaltverzögerung - Kontakte werden zeitverzögert nach dem Schaltvorgang am Eingang geschaltet
  • Ausschaltverzögerung (Rückfallverzögerung) - die Rückkehr in den Ausgangszustand erfolgt zeitverzögert
  • Impulsumformung - Schaltimpulse verschiedener Dauer am Eingang werden in zeitlich gleichmäßige Schaltimpulse am Ausgang umgeformt
  • Wischfunktion - der Schaltvorgang am Eingang erzeugt einen kurzen Schaltimpuls am Ausgang 
  • Blinkfunktion - der Schaltvorgang erzeugt eine Ein/Aus-Schaltfolge mit definierten Zeiten.

Zeitbasis

Die Zeitbasis bestimmt den Bereich und die Genauigkeit der möglichen Zeitverzögerungen. Werden sehr kurze und genaue Verzögerungen benötigt, wählen Sie ein Relais mit einer Zeitbasis unter einer Sekunde, für allgemeine Anwendungen im Bereich von Sekunden/Minuten und für lange Zeitverzögerungen im Bereich von Minuten/Stunden. Die Schaltzeiten können in Vielfachen der Zeitbasis ausgewählt werden. 

Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung des Relais

Die am Eingang anliegende Schaltspannung muss der Betriebsspannung des Relais entsprechen. Neben Relais mit fester Betriebsspannung sind auch Zeitrelais mit einem weiten Betriebsspannungsbereich verfügbar.

Belastbarkeit der Schaltkontakte

Die Spannungs- und Strombelastbarkeit der Schaltkontakte bestimmt die maximal schaltbare Last. Für höhere Lasten muss ein Schütz zwischen Zeitrelais und Last geschaltet werden.

Einbau- und Betriebsbedingungen

Es sind Zeitrelais für verschiedene Montagebedingungen wie Hutschiene, Fronttafeleinbau oder dem Einbau in Geräte verfügbar. Beachten Sie die angegebenen Betriebsbedingungen. Für die Wahl eines festen Schaltprogrammes benötigen Sie meist einen kleinen Schraubendreher. Wollen Sie den Schaltablauf im Betrieb flexibel ändern, dann wählen Sie alternativ ein Zeitrelais mit Drehregler oder Tasten. Diese zeigen auch den jeweiligen Schaltzustand und den Zeitablauf an.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.