Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H5CX Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.001 s → 9999h, 100 → 240V ac, 1 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H5CX Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.001 s → 9999h, 100 → 240V ac, 1 Kont. Multifunktion
Omron H5CX Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.001 s → 9999h, 100 → 240V ac, 1 Kont. Multifunktion
Omron H5CX Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.001 s → 9999h, 100 → 240V ac, 1 Kont. Multifunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-6876092
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H5CX-A-N
EAN/GTIN:
     4547648641524
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Montage Typ = Frontplattenmontage
Zeitbereich = 0.001 s → 9999h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 0.005A
Spannung max. = 240V ac
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 48mm
Serie = H5CX
Betriebstemperatur min. = -10°C

Omron Multifunktions-ZeitrelaisDas Omron Multifunktions-Zeitrelais der Serie H5CX ist ein ultrakompaktes Halbleitergerät mit hoher Präzision und einer Vielzahl von Programmierfunktionen. Er führt Verzögerungsfunktionen aus, die ein kumulatives, Intervall-, Ein-/Ausschaltbetrieb einstellbares Flicker, Einschaltverzögerung I, Einschaltverzögerung II Wiederholzyklus I, Wiederholzyklus II, Signallaufverzögerung AUS, Signaleinschaltverzögerung I, Signaleinschaltverzögerung II, Stoppuhrverzögerung im Bereich von 0,001 Sekunden bis 9999 Stunden bieten. Es verfügt über eine intuitive Programmierung, die die Bedienung erleichtert und die Konfiguration schnell macht. Seine niedrigen Kosten, seine hohe Leistung und seine Sicherheitsbestimmungen machen ihn ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und Vorteile12 mm Zeichenhöhe Kürzere Gehäusetiefe Dreifarbiger Anzeigewert - rot, grün oder orange Orange Nach-oben/unten-Tasten für jede Ziffer Zweifach-Zeitgeber und variable Ein-/Aus-Arbeitsmodi Mehrere Bereichsoptionen verfügbar zwischen 0,001 Sekunden bis 9999 Stunden, 0,001 Sekunden bis 9,999 Sekunden, 0,01 Sekunden bis 99,99 Sekunden, 0,1 Sekunden bis 999,9 Sekunden, 1 Sekunde bis 9999 Sekunden, 1 Minute bis 99 Minute 59 Sekunden, 0,1 Minuten bis 999,9 Minuten, 1 Minute bis 9999 Minuten, 1 Minute bis 99 Stunden 59 Minuten, 0,1 Stunde bis 999,9 Stunden und 1 Stunde bis 9999 Stunden Lebensdauerbenachrichtigung, wie oft der Steuerausgang eingeschaltet wird, wird gezählt, und ein Alarm wird angezeigt, wenn eine voreingestellte Anzahl überschritten wird Die Einstellung des oberen Grenzwerts verhindert einen unerwünschten Betrieb Sockel mit Schraubanschlussklemmen Isolierte Stromversorgungs- und Eingangsstromkreise Versorgungsspannungsbereich zwischen 100 V ac und 240 V ac 1 Umschaltrelais-Ausgangskontakt Kontaktkonfiguration: 1-poliger UmschalterAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenUL508-Zulassung Schutzart IP40 CSA C22.2-zertifiziert EN60947-5-1 En61812-1 En55011 Gruppe 1 Klasse A En61812-1 Gemäß IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Zeitbereich:
0.001 s → 9999h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
0.005A
Spannung max.:
240V ac
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
48mm
Serie:
H5CX
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais omron, industrierelais, zeitrelais ansprechverzögert, 6876092, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H5CXAN, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,18*
€ 186,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 152,23*
€ 190,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,13*
€ 242,06*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 264,05*
€ 323,56*
€ 5,90*
ab € 260,46*
€ 339,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.