Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais ETR 100h 300V 1 Wechsler Anzahl an Funktionen 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754302
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ETR4-69-A
EAN/GTIN:
     4015080318910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Zeitrelais, Typ=ETR4-69-A, Alternative (Alias)=031891, Anzahl Zeitbereiche=10, Anzahl an Funktionen=8, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=24 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=900 VA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=300 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=0.05 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Blinkend Einschalt- und ausschaltwischend Rückfallverzögert Ansprechverzögert Pulsformer Impulsgenerator Wischkontakt bei Abschaltung, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=ETR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
139 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 42,95*
€ 53,33*
1 Tag
unbekannt
€ 8,90*
ab € 58,60*
€ 72,02*
1 Tag
14
€ 4,98*
ab € 59,00*
€ 72,13*
8 Tage
2
€ 4,45*
ab € 61,43*
€ 73,54*
Lager 115
55
Frei Haus
ab € 124,00*
€ 155,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966813
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.