Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3DS Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 120h, 24 → 230V ac/dc, 1 Kont. Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3971220
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3DS-XL
EAN/GTIN:
     4547648013499
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Versorgungsspannung = 24 → 230V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Einschaltverzögerung
Zeitbereich = 0.1 s → 120h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 0.005A
Spannung max. = 30 V dc, 250V ac
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 17.5mm
Serie = H3DS
Verzögerungszeit = 0,1s

UL, CSA, CE, entspricht der derzeitigen europäischen Gesetzgebung für EMC und LVD. Funktionen können nur mit dem Werkzeug festgelegt werden, das separat erhältlich ist. H3DS - Zeitrelais, Einschaltverzögerung, 17,5mm. Funktion "Ansprechverzögerung" Relaisausgang (-AL) oder Halbleiterausgang (-XL) Einfaches Verschlusssystem "Smart Dial" verhindert versehentliche oder absichtliche Verstellung des Zeitrelais Benutzer kann festlegen, ob der Bediener auf Funktionen zugreifen kann oder nicht
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 230V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Einschaltverzögerung | Einfach
Zeitbereich:
0.1 s → 120h
Anzahl der Kontakte:
1
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
0.005A
Spannung max.:
30 V dc, 250V ac
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
17.5mm
Serie:
H3DS
Verzögerungszeit:
0,1s
Weitere Suchbegriffe: industrierelais omron, industrierelais, zeitrelais ansprechverzögert, 3971220, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3DSXL, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,45*
€ 39,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,63*
€ 39,52*
€ 3,90*
ab € 30,08*
€ 40,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,85*
€ 40,80*
€ 5,90*
ab € 47,75*
€ 72,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.