Die Befestigung erfolgt durch Schnellmontagebügel oder innen liegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Mit selbstdichtenden Durchstoß- Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung. 8 integrie...
Polypropylen, 7 selbstdichtende Membraneinführungen für werkzeugfreie Einführungen, Dichtbereich 5,2-17mm und M 25-Gewinde für Kabelverschraubungen, 3 Membraneinführungen im Boden, 4 innenliegende ...
Abzweigdose, Typ=816N, Aussenmass Breite=120 mm, Aussenmass Höhe=70 mm, Aussenmass Tiefe=160 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabelzuführungen=-999, Gehäusefarbe...
Abzweigdose, Typ=817N, Aussenmass Breite=145 mm, Aussenmass Höhe=84 mm, Aussenmass Tiefe=165 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabelzuführungen=-999, Gehäusefarbe...
Abzweigdose, Typ=886N, Aussenmass Breite=180 mm, Aussenmass Höhe=88 mm, Aussenmass Tiefe=230 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabelzuführungen=-999, Gehäusefarbe...
Abzweigdose, Typ=KA 012 BK, Aussenmass Breite=86 mm, Aussenmass Höhe=41 mm, Aussenmass Tiefe=86 mm, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Kabeldurchmesser max.=12 mm, Kab...
Wiska 10101459 Abzweigkasten (L x B x H) 160 x 140 x 81 mm Grau IP66/IP67 1 St. Combi 1210 Abzweigkasten leer grau IP66/67 halogenfreies Thermoplast Ideale Installationsbedingungen durch vergrößert...
Wiska 10101461 Abzweigkasten (L x B x H) 160 x 140 x 81 mm Weiß IP66/IP67 1 St. Combi 1210 Abzweigkasten leer weiß IP66/67 halogenfreies Thermoplast Ideale Installationsbedingungen durch vergrößert...
COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, außerdem schlagfest und bruchs...