Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 2,5qmm 140x140x82mm gr Kst uni Klemm hfr COMBI1010/5LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose IP66 2,5qmm 140x140x82mm gr Kst uni Klemm hfr
Abzweigdose IP66 2,5qmm 140x140x82mm gr Kst uni Klemm hfr
Artikel-Nr.:
     262-B199F49
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060703
EAN/GTIN:
     4007685022699
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 2,5qmm 140x140x82mm gr Kst uni Klemm hfr COMBI1010/5LG
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
104
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
140 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
140 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
universal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
82 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 11,5927*
€ 16,0527*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 11,8706*
€ 16,4906*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 16,91909*
€ 22,95909*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,95909*
€ 27,32132
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,49909*
€ 26,77392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51909*
€ 25,60772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97909*
€ 24,96512
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,21909*
€ 24,06072
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,91909*
€ 20,13372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,91818* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.