Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060400 Abzweigkasten (L x B x H) 85 x 85 x 51mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X99450
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die Befestigung erfolgt durch Schnellmontagebügel oder innen liegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Mit selbstdichtenden Durchstoß- Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung. 8 integrierte M20-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter.
Features:
IP66
Halogenfreies Thermoplast
4 unverlierbare Deckelschrauben
Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Länge:
85 mm
Farbe:
grau
Breite:
85 mm
Ausführung:
308
Schutzart:
IP66
Besonderheiten:
Halogenfrei + ohne Klemmstein
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, Wiska, Combi 308/leer, Feuchtraum, Feuchtraumverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,16*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,05*
€ 3,17*
4 Tage
310
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2115*
€ 3,3915*
4 Tage
1800
5
pro Stück
€ 9,45*
ab € 2,296*
€ 3,506*
2 Tage
79
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4373*
€ 3,7173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.