Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66IP67 10q 140x140x82mm gr Kst uni 10qmm hfr COMBI1010LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose IP66IP67 10q 140x140x82mm gr Kst uni 10qmm hfr
Abzweigdose IP66IP67 10q 140x140x82mm gr Kst uni 10qmm hfr
Artikel-Nr.:
     262-B199F48
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060702
EAN/GTIN:
     4007685022682
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66IP67 10q 140x140x82mm gr Kst uni 10qmm hfr COMBI1010LG
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
14
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
ohne
Breite:
140 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
140 mm
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Montageart:
universal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Tiefe:
82 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
228
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 7,015*
€ 10,005*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 10,09*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,00*
€ 10,10*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,9716*
€ 11,3616*
Lager 262
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,02552*
€ 11,43552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,43552*
€ 13,60827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57552*
€ 12,58487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13552*
€ 12,06127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64552*
€ 11,47817
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02552*
€ 9,55037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,87104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.