| |
|
| Artikel-Nr.: 102-612981-BP Herst.-Nr.: 10101461 EAN/GTIN: 4007685016605 |
| |
|
| | |
| Wiska 10101461 Abzweigkasten (L x B x H) 160 x 140 x 81 mm Weiß IP66/IP67 1 St.
Combi 1210 Abzweigkasten leer weiß
IP66/67 halogenfreies Thermoplast
Ideale Installationsbedingungen durch vergrößerten Innenraum ermöglicht den einfachen Einbau von Klemmen, Elektronikkomponenten usw. Die selbstdichtende Membran im Boden ermöglicht saubere Montage für Kabelauslässe an der Wand. Zehn Kabeleinführungen mit integriertem M20 Gewinde und Weichmembran.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Ohne Klemmstein · Dauer-Temperaturfestigkeit: -30 °C 100 °C, kurzzeitig 120 °C · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: ohne Klemmstein,Halogenfrei · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 81 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP66/IP67 · Weitere technische Daten: Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C, 690 V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 160 x 140 x 81 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 81 mm | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Produktabmessung, Breite: | 140 mm | Marke: | Wiska | Schutzart: | IP66/IP67 | Farbe: | weiß | Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: | ohne Klemmstein | Halogenfrei | Material: | Polypropylen | Ausführung (allgemein): | Ohne Klemmstein | Dauer-Temperaturfestigkeit: | -30 °C <bis/> 100 °C|ツ| kurzzeitig <bis/> 120 °C | Produkt-Art: | Abzweigkasten | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 8,095* | € 11,565* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,87* | € 11,64* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,4934* | € 12,1334* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 9,13* | € 13,05* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,41* | € 17,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|