Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66IP67 2,5 76x76x51mm gr Kst uni 2,5qmm hfr COMBI108LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose IP66IP67 2,5 76x76x51mm gr Kst uni 2,5qmm hfr
Abzweigdose IP66IP67 2,5 76x76x51mm gr Kst uni 2,5qmm hfr
Artikel-Nr.:
     262-B199F13
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060522
EAN/GTIN:
     4007685021975
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66IP67 2,5 76x76x51mm gr Kst uni 2,5qmm hfr COMBI108LG
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
12
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bestückung:
ohne
Breite:
76 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
76 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
universal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Tiefe:
51 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,342*
€ 1,922*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,09*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5941*
€ 2,2841*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,6048*
€ 2,2948*
3 Tage
800
10
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,68*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2948*
€ 2,73081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1848*
€ 2,59991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0248*
€ 2,40951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9148*
€ 2,27861
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6048*
€ 1,90971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,948* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.