Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom|B1390 x T795 x S22 mm|Ablageboden MDF (MittelDichteFaserplatte).|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstand...
Ablageboden für Montagetisch Für Tischbreite 1200 mm Höhe x Tiefe 25 x 310 mm Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß Suchbegriffe: Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkb...
cubio Ablageboden halbtief für Werkbank BxTxH: 1500x750x50mm RAL 7035 Produktdetails: Ablageböden aus Stahlblech oder Buche-Multiplex zum Verschrauben zwischen den Werkbankfüßen Stärke bei Stahlble...
cubio Ablageboden halbtief für Werkbank BxTxH: 2000x750x50mm RAL 7035 Produktdetails: Ablageböden aus Stahlblech oder Buche-Multiplex zum Verschrauben zwischen den Werkbankfüßen Stärke bei Stahlble...
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom|B640 x T795 x S22 mm|Ablageboden MDF (MittelDichteFaserplatte).|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstands...
Ablageboden für Montagetisch Für Tischbreite 1800 mm Höhe x Tiefe 25 x 310 mm Traglast 50 kg Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in hellgrau Suchbegriffe: Werktisch, Arbeitstisch, M...
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom|B640 x T595 x S22 mm|Ablageboden MDF (MittelDichteFaserplatte).|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstands...
Ablageboden für Packtisch Höhe x Breite x Tiefe 30 x 1600 x 400 mm Aus Holz mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in hellgrau Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchb...
Schraubenloses Einhängen in die Aufbaustützen Neigbar in 3 Positionen (0-°, -5-° und -15-°) Höhenverstellbar im Raster von 53 mm Inklusive Anschlagleiste Farbe: Lichtgrau, RAL 7035 Masse: B x T in mm
Ablage zur Werkbankmontage|B1000 x T300 x H375 mm|Mit 3-seitiger Aufkantung (vorne sowie links und rechts). Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage auf Produkte mit Werkbankplatten ab Stärke 22 mm, a...
Der Kabelkanal für den Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz bietet eine komfortable und sichere Möglichkeit, lose Kabel gut zu verlegen. Dazu wird der Kabelkanal an Ablageböden mit einer Breite ...
Schraubenloses Einhängen in die Aufbaustützen Neigbar in 3 Positionen (0-°, -5-° und -15-°) Höhenverstellbar im Raster von 53 mm Inklusive Anschlagleiste Farbe: Lichtgrau, RAL 7035 Masse: B x T in mm