Ablage zur Werkbankmontage|B1250 x T300 x H375 mm|Mit 3-seitiger Aufkantung (vorne sowie links und rechts). Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage auf Produkte mit Werkbankplatten ab Stärke 22 mm, a...
Der Kabelkanal für den Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz bietet eine komfortable und sichere Möglichkeit, lose Kabel gut zu verlegen. Dazu wird der Kabelkanal an Ablageböden mit einer Breite ...
Schraubenloses Einhängen in die Aufbaustützen Neigbar in 3 Positionen (0-°, -5-° und -15-°) Höhenverstellbar im Raster von 53 mm Inklusive Anschlagleiste Farbe: Lichtgrau, RAL 7035 Masse: B x T in mm
Ablage zur Werkbankmontage|B1500 x T300 x H375 mm|Mit 3-seitiger Aufkantung (vorne sowie links und rechts). Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage auf Produkte mit Werkbankplatten ab Stärke 22 mm, a...
Schraubenloses Einhängen in die Aufbaustützen Neigbar in 3 Positionen (0-°, -5-° und -15-°) Höhenverstellbar im Raster von 53 mm Inklusive Anschlagleiste Farbe: Lichtgrau, RAL 7035 Masse: B x T in mm
Ablage zur Werkbankmontage|B2000 x T300 x H375 mm|Mit 3-seitiger Aufkantung (vorne sowie links und rechts). Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage auf Produkte mit Werkbankplatten ab Stärke 22 mm, a...
Ablage zur Werkbankmontage|B750 x T300 x H375 mm|Mit 3-seitiger Aufkantung (vorne sowie links und rechts). Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage auf Produkte mit Werkbankplatten ab Stärke 22 mm, au...
ESD-Ablageboden für Montagetisch Für Tischbreite 1200 mm Höhe x Tiefe 25 x 310 mm Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß Suchbegriffe: Werktisch, Werkbankaufbau, Montage-Tisch,...
ESD-Ablageboden für Montagetisch Für Tischbreite 1500 mm Höhe x Tiefe 25 x 310 mm Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß Suchbegriffe: Werktisch, Werkbankaufbau, Montage-Tisch,...
Werkbank Serie 8000 - Modell 8468 BASIC|B1250 x T700 x H840-1040 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. ...
Werkbank Serie 8000 - Modell 8468 BASIC|B1500 x T700 x H840-1040 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. ...