Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Ablageboden halbtief für Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Ablageboden halbtief für Werkbank
Produktbild - cubio Ablageboden halbtief für Werkbank
Artikel-Nr.:
     C8380-41201050.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41201050.16V
EAN/GTIN:
     4025002909447
Suchbegriffe:
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
ablageboden für werkbank

cubio Ablageboden halbtief für Werkbank BxTxH: 1500x750x50mm RAL 7035


Produktdetails:


Ablageböden aus Stahlblech oder Buche-Multiplex zum Verschrauben zwischen den Werkbankfüßen

Stärke bei Stahlblech: 50 mm Stärke bei Buche-Multiplex geölt: 25 mm

Ausführungen in ganzer oder verkürzter Tiefe

Farbe: lichtgrau (RAL 7035) / Buche natur

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
50 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
9.700 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Cubio Werkbank-Baugruppen & Zubehör, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Ablage, Ablageboden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.