Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden,f. Packtisch,HxBxT 30x1600x400mm,Holz,hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520924
520924
520924
520924
520924
Artikel-Nr.:
     711-520924
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     704750
EAN/GTIN:
     4030177026585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Packplatz
Packplätze
Ablageboden für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 30 x 1600 x 400 mm
  • Aus Holz mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in hellgrau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Ablageboden
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
30 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Holz
Oberfläche Boden:
kunststoffbeschichtet
Farbe Boden:
hellgrau
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, hüdig + rocholz packtisch, packplatz, Versandarbeitsplatz, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,98*
€ 215,13*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,14*
€ 216,11*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,50*
€ 216,97*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 189,11*
€ 229,65*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 288,48*
€ 343,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,19*
€ 408,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,15*
€ 397,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,51*
€ 369,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,48*
€ 343,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.488,03*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 415,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.