| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LC2D18FE7 Herst.-Nr.: LC2D18FE7 EAN/GTIN: 3389110386370 |
| |
|
| | |
| 3-poliges TeSys D-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 7.5kW@400V. Es bietet 115 V 50/60 Hz AC-Spulen, integrierte Hilfskontakte 2S+2Ö (Spiegelkontakte), Leistungs- und Steueranschlüsse über Schraubklemmen. Ausgestattet mit vorverdrahteten Leistungsanschlüssen mit 2 Drehrichtungen und mechanischer Verriegelung. Kompakt (90 mm breit), DIN-Schienen montiert, sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium-Konformität (RoHs/Reach). Weitere Informationen: | | Funktion: | Wendeschütz | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 115 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 115 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 18 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |