Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Bauart: A Breite: 6 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel...
Radial-Wellendichtring NBR 40,0x60,00x8,0mm,A WEDI 40/60/8ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Vers...
Radial-Wellendichtring NBR 15,0x25,0x6,0mm,A WEDI 15/25/6ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Verst...
Radial-Wellendichtring NBR 15,0x25,0x7,0mm,B WEDI 15/25/7BRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Verst...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W150-180-12 BA Wellendichtring 150 mm Außen-Ø 180 mm Breite 12 mm Innen 150 mm Außen 180 mm Breite 12 mm Gewicht 0,2 kg Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar...
Dic W38-74-10BA WELLENDICHTRING Innen 38 mm Außen 74 mm Breite 10 mm Gewicht 0,01 kg Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich -30 bis +100 °C Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis m...
Der Wellendichtring Bauform B/BS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem äußeren Versteifungsring aus Metall und einer fed...
Radial-Wellendichtring NBR 40,0x62,00x12,0mmAS WEDI 40/62/12ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem V...