Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W160-190-15 B2 Wellendichtring 160 mm Außen-Ø 190 mm Breite 15 mm Innen 160 mm Außen 190 mm Breite 15 mm Gewicht 0,01 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/Schutzlippe ohne Zugf...
Der Wellendichtring Bauform C/CS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen in sehr stabiler Ausführung für grobe Einsätze. Er besteht aus zwei äuß...
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Bauart: AS Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Breite: 7 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material...
Radial-Wellendichtring NBR 16,0x35,0x7,0mm,B WEDI 16/35/7BRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Verst...
Radial-Wellendichtring NBR 15,0x37,0x7,0mm,A WEDI 15/37/7ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Verst...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W160-190-15 B2SL Wellendichtring 160 mm Außen-Ø 190 mm Breite 15 mm Innen 160 mm Außen 190 mm Breite 15 mm Gewicht 0,01 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/Schutzlippe mit Aus...
Dic W70-85-7BA WELLENDICHTRING Innen 70 mm Außen 85 mm Breite 7 mm Gewicht 0,01 kg Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich -30 bi...