Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W15-35-8 BA Wellendichtring 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite 8 mm Innen 15 mm Außen 35 mm Breite 8 mm Gewicht 0,002 kg Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-...
Dic W32-52-8 BASL WELLENDICHTRING Innen 32 mm Außen 52 mm Breite 8 mm Gewicht 0,01 kg Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich -30 bis +100 °C Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis ...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Bauart: A Shorehärte: 70 Innendurchmesser d: 17 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 1027...
Radial-Wellendichtring NBR 15,0x24,0x5,0mm,A WEDI 15/24/5ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Verst...
Radial-Wellendichtring NBR 15,0x25,0x3,0mm,AO WEDI 15/25/3AORadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Radial-Wellendichtring NBR 40,0x58,00x12,0mm,A WEDI 40/58/12ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ve...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W15-42-7 BA Wellendichtring 15 mm Außen-Ø 42 mm Breite 7 mm Innen 15 mm Außen 42 mm Breite 7 mm Gewicht 0,01 kg Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/...
Dic W35-52-9 BA WELLENDICHTRING Innen 35 mm Außen 52 mm Breite 9 mm Gewicht 0,01 kg Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich -30 bis +100 °C Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis ma...