Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W180-200-13 BA Wellendichtring 180 mm Außen-Ø 200 mm Breite 13 mm Innen 180 mm Außen 200 mm Breite 13 mm Gewicht 0,01 kg Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Ba...
Der Wellendichtring Bauform C/CS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen in sehr stabiler Ausführung für grobe Einsätze. Er besteht aus zwei äuß...
Technische Eigenschaften: Grundfarbe: schwarz Norm: DIN 3760 Außendurchmesser D: 32 mm Bauart: A Breite: 7 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Innendurchmesser d: 19 mm Material Feder: unlegierter Fe...
Radial-Wellendichtring NBR 17,0x24,0x7,0mm,A WEDI 17/24/7ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Verst...
Radial-Wellendichtring NBR 58,0x80,00x12,0mm,A WEDI 58/80/12ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ve...
Radial-Wellendichtring NBR 165,0x190,0x15,0mm,C WEDI 165/190/15CRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...