Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Bauart: AS Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Werkstoff: NBR Staublippe j/n: ja Außendurchmesser D: 32 mm Breite: 7 mm Umfangsgeschwi...
Radial-Wellendichtring NBR 17,0x28,0x8,0mmAS WEDI 17/28/8ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Vers...
Radial-Wellendichtring NBR 60,0x70,00x10,0mm,AO WEDI 60/70/10AORadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem ...
Radial-Wellendichtring NBR 17,0x26,0x6,0mm,A WEDI 17/26/6ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Verst...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Außendurchmesser D: 30 mm Bauart: AS Breite: 5 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 20 mm Material Feder:...
Radial-Wellendichtring NBR 17,0x28,0x8,0mm,A WEDI 17/28/8ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Verst...