Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Technische Eigenschaften: Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Außendurchmesser D: 28 mm Bauart: A Breite: 6 mm Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 20 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach D...
Radial-Wellendichtring NBR 17,0x28,0x5,0mm,A WEDI 17/28/5ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Verst...
Radial-Wellendichtring NBR 58,0x85,00x12,0mm,A WEDI 58/85/12ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ve...
Radial-Wellendichtring NBR 165,0x190,0x15,0mmAS WEDI 165/190/15ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, eine...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W180-200-15 B2 Wellendichtring 180 mm Außen-Ø 200 mm Breite 15 mm Innen 180 mm Außen 200 mm Breite 15 mm Gewicht 0,01 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/Schutzlippe ohne Zugf...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...