4006062403465 Elektroniklot Nr. 940346 SB - Mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel - Die Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend - ISO 94...
Sanyo CR17450E-R Lithium-Batterie A CR Serie mit Lötpaddel Hochstrom Rundzelle mit 2er Print Lötpaddel (Lötdraht) FDK Sanyo CR17450E-R Lithium-Batterie A der CR Serie (IEC CR17450 E-R) Es handelt s...
mit aktiviertem Harz-Flussmittel · nicht korrosiv auf NE-Metallen · schnell fließend · für Lötungen in der Elektrotechnik sowie für die Elektromontage und Kfz-Technik · zum Löten auf Kupfer, Messin...
Mit Flussmittel. Die Schmelztemperatur liegt bei diesem Lot bei ca. 227 °C. Preiswerte, bleifreie Legierung zum Bearbeiten von Leiterplatten etc. Features: Mit Flussmittel Ideal zum Bearbeiten von ...
Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrä...
bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.2.2 B · Schmelzpunkt 217 °C · Standardflussm...
Rems Weichlotpaste Cu 3 zum Weichlöten von Kupferrohren mit Kupfer-, Rotguss- und Messingfittings in der Kalt- und Warmwasser installation, Heizungsinstallation ≤ 110°C Eigenschaften: Bleifrei, ges...
Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrä...