Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Weichlotpaste Cu 3, aus Lotpulver S-Sn97Cu3 nach EN 29453 und Flussmittel 3.1.1.C, EN 29454-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör REMS Paste Cu 3
Zubehör REMS Paste Cu 3
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-160210R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     160210R
EAN/GTIN:
     4039976028097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn

Rems Weichlotpaste Cu 3 zum Weichlöten von Kupferrohren mit Kupfer-, Rotguss- und Messingfittings in der Kalt- und Warmwasser installation, Heizungsinstallation ≤ 110°C

Eigenschaften:

  • Bleifrei, gesundheits- und umweltunschädlich
  • Silberfrei, nach Norm
  • Sehr preisgünstig
  • Kein zusätzlicher Flussmittelverbrauch, Flussmittel bereits in Paste enthalten
  • Dadurch auch verminderte Korrosionsgefahr
  • Kein Überhitzen von Rohr und Fitting, da das Schmelzen des Lotes und die richtige Löttemperatur durch Farbumschlag deutlich erkennbar sind
  • Hoher Füllgrad im Lötspalt, dadurch gute Festigkeit
  • Leichtes Entfernen der kaltwasserlöslichen Rückstände
  • Kunststofflasche mit im Verschlussdeckel integriertem, unverlierbarem Pinsel
  • Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AP2793)
  • DVGW-Prüfzeichen Fl 038

Lieferumfang:

  • 250 g Spule Weichlot-Draht S-Sn97Cu3, EN 29453, Ø 3 mm
  • In Kunststoffflasche mit unverlierbarem Pinsel
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
55 x 44 x 75 mm
Gewicht:
0,27 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Lötpistole, Lötgerät, Lötzange, Löt-Zange, Lötpaste, Hartlot, Stabelektroden, Reinigungsvlies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 35,59*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 35,11*
€ 36,22*
Lager 874
30
10
Frei Haus
ab € 44,21*
€ 45,17*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,17684* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 451,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
160010
ab € 154,38*
Ähnlich
REMS
160300
ab € 8,65*
Ähnlich
REMS
152106
ab € 87,42*
Ähnlich
REMS
163020
ab € 353,13*
Ähnlich
REMS
160200
ab € 41,22*
Ähnlich
REMS
161010
ab € 203,09*
Ähnlich
REMS
164110 R
ab € 42,39*
Ähnlich
REMS
164011
ab € 606,70*
Ähnlich
REMS
164050
ab € 721,70*
Ähnlich
REMS
164115
ab € 25,88*
Ähnlich
REMS
163350
ab € 72,56*
Ähnlich
REMS
164250
ab € 120,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.