Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SA0003 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SA0003 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink SA0003 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink SA0003 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
LogiLink SA0003 Lötkolben/-station Zubehör Weilötdraht
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101243464
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SA0003
EAN/GTIN:
     4052792054347
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weilötdraht
Markenkompatibilität
Universal
Temperatur (max)
190 °C
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SA0004
ab € 7,74*
Sonstiges
LogiLink
SA0009
ab € 0,85*
Sonstiges
LogiLink
SA0010
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.