Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol HS10 2510 Lötzinn, bleifrei Spule Sn99,3Cu0,7 ROM1 250g 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-S66130
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     535775
EAN/GTIN:
     4006062357751
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Mit Flussmittel. Die Schmelztemperatur liegt bei diesem Lot bei ca. 227 °C. Preiswerte, bleifreie Legierung zum Bearbeiten von Leiterplatten etc.
Features:
Mit Flussmittel
Ideal zum Bearbeiten von Leiterplatten
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. + P 280: Schu
Signalwort:
Achtung
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervor
Draht-Durchmesser:
1.5 mm
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Ausführung:
Spule
Flussmittel-Typ:
ROM1
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn99,3 cu 0,7, lötzinn, lötzinn stannol, 4006062358024, Stannol, HS10 2510, Spulendraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.