| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-887484 Herst.-Nr.: 18641520 EAN/GTIN: 4005796186521 |
| |
|
| | |
| mit aktiviertem Harz-Flussmittel · nicht korrosiv auf NE-Metallen · schnell fließend · für Lötungen in der Elektrotechnik sowie für die Elektromontage und Kfz-Technik · zum Löten auf Kupfer, Messing, Silber sowie Oberflächen aus Silber, Nickel und Zinn · nach DIN EN 29 454-1 1.1.2 B · F-SW 26 · Standardflussmittelanteil 2,5 % · nur für gewerbliche Anwender |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, felder lötzinn, lötzinn, elektroniklot 1,5mm, Lötdrähte, Radiolote, Draht, Drähte, Löten, 4000872671 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,72* | € 15,96* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,181* | € 16,051* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|