Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroniklot Nr.940346SB100 g Stannol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4006062403465
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     4006062403465
EAN/GTIN:
     4006062403465
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
4006062403465 Elektroniklot Nr. 940346 SB
- Mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel
- Die Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend
- ISO 9453:2014 S- SN99,3CU0,7 J-STD-004 ROL0 / 1.1.3
- Mit 3,5 % Fluxgehalt
- Gute Alternative zu bleihaltigen Loten
Lieferung: Spule à 100 g in 1,5 mm Ø, im SB-Karton.
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.,H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen,H360FD: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
Gefahrenhinweise:
H360: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das ungeborene Kind schädigen | H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen | H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht 1,5 mm sn60cu1, lötzinn sn60pb40, lötzinn, 4006062403465, STANNOL, Radiolot, Elektroniklot Nr. 940346 SB, 28601869, 1654049, 28601833, Lötmittel und Zusatzwerkstoffe, 28601641, Löt- und Propantechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektroniklot Nr.940346SB100 g Stannol, Mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel, Die Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend, ISO 9453:2014 S- SN99, 3CU0, 7 J-STD-004 ROL0 / 1.1.3, Mit 3, 5 % Fluxgehalt, Gute Alternative zu bleihaltigen Loten, Lieferung: Spule à 100 g in 1, 5 mm Ø, im SB-Karton, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition, H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen, H360FD: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
10
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 18,64*
1 Tag
36
1
€ 8,50*
ab € 13,12*
€ 18,75*
7 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 21,07*
Lager 6QTZH
708
1
€ 6,99*
ab € 16,24*
€ 23,15*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.