Energiesensor ENERGYSENS-EScom ENERGYSENS-ES4003. ENERGYSENS-ES4003 zum Anschluss an ENERGYSENS-EScom Erfassung von Leistung, Energie, Strom, Spannung und Frequenz von bis zu 3 einzelnen Verbrauche...
Energiezähler MID Direktanschluss,65A 879-3001Energiezähler (MID) für Direktanschluss 65A 3x230/400V 50Hz MID und METAS Modbus® und M-Bus 2 x S0-Schnittstelle 4PU
Drehstromzähler 3x230/400V 5(100)A ITZD-2Q MIDDirektmessender digitaler Drehstromzähler ITZD zur Messung von Wirkenergie. Der ITZD verfügt über einen S0-Impulsausgang als OptoMOSFET. Der ITZD ist M...
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 ...
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. Maximalstrom 65A, Stand-by-Verlus...
DMTZ-XC 5(100)A Bezug und Lieferung Lastprofil MID. DMTZ-XC 2-Quadrantenzähler mit Lasprofil für Direktmessung.Digitaler Drehstromzähler für Direktmessung, für 4-Leiternetze, Spannungen 3 x 230/400...
Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4Q485MID59320245Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarif-Zähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz für Lieferung und Bezug und Wirk- und Blindenergie mit M-BUS (RS...
Circutor CEM-C31-485-DS-MID Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 40 A MID-konform: Ja Single 1 St. 3-phasig Messung mit Stromwandlern 2 Tasten für Bildschirmanzeige und Einstellungen 2 Kont...
Energiezähler 3phasig direkt 80A, 4M, MBUS ECM380DEnergiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach...
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 ...