Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlus...
Typ B24 311-10JFür Hutschienenmontage 4TE, 2 Tarife2x Eingänge zur Steuerung der Tarifebzw. zur Zählung externer Impulse2x Ausgänge wahlweise alsImpulsausgang für Wirk- oderBlindenergie oder als Al...
Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht. Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übere...
Drehstrom-Zähler regeneriert 10/40A mit Rollenzählwerk, Messung über im Magnetfeld drehende Scheibe, ohne Rücklaufsperre regeneriert für interne Messungen 10/40A - 3x230/400V
Der Omron km50-e1-FLK ist ein intelligenter Hochleistungs-Leistungsmonitor für Steuerungen.Leistungsmessungen auf der Primärseite von Wechselrichtern, die häufig zum Energiesparen verwendet werden.
Mobile Stromversorgung ... damit der Strom dort hinkommt, wo Sie ihn brauchen! für härteste mobile Einsätze im Baugewerbe, im Handwerk, in der Industrie und in der Landwirtschaft stückgeprüft, auf ...
Chint G DDSU666 220/230V 5(80)A RS485 2P MID Wechselstromzähler digital MID-konform: Ja 1 St. Digitaler Drehstromzähler DTSU666 Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Beso...
CIRCUTOR CEM-C21 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...
Drehstromzähler 3ph. P20A000MZweirichtungs Drehstromzähler mit M-Bus Schnittstelle, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwe...
Energiezähler 1phasig direkt 3x80A,4M,MBUS ECM180TEnergiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MBUS. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DI...