Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: W...
Counttec Zweirichtungs-Hutschienenzähler digital 100 A MID-konform: Ja 1 St. Zweirichtungszähler. ideal für Photovoltaik Zweirichtungs-Drehstromzähler – Lieferung/Bezug- MID geeicht z.B. für Photov...
Eintarifzähler mit Lieferung/Bezug, LCD-Display, mit eHz Aufnahme, dreiphasig, Genauigkeitsklasse B, Frequenzbereich 50Hz, mit unidirektionaler Infrarot-Schnittstelle und bidirektionaler D0-Schnitt...
regeneriert = kein Neugerät sondern komplett gewartet (Zählerstand >0) die beglaubigte Ausführung ist für Abrechnungszwecke zugelassen - senkrechte Montage beachten ohne Rücklaufsperre * regenerier...
Drehstromzähler 3ph. P20A000MOZweirichtungs Drehstromzähler mit RS485 Modbus RTU Schnittstelle, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Ver...
Energiezähler 3phasig direkt 125A, 6M,MBUS ECM310DEnergiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nac...