Wandlerzähler 3ph. P21A0000Zweirichtungs Messwandlerzähler, 3x230/400V, Stromwandler /5 und /1A, das Wandlerverhältnis ist mehrmals via Tasten konfigurierbar, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend,...
Der Abtaster wird mit seinem Befestigungsmagneten über dem IR-Ausgang des Zählers befestigt und mit seinem Anschlusskabel an die Klemmen Tx, Rx, GND und +12V des RS485-Bus-Stromzähler-Datengateway ...
Chint G DTSU666-CT 3×230/400V 1.5(6)A RS485MID Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1 St. Digitaler Drehstromzähler DTSU666-CT Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Be...
Circutor CEM-C21-485-T1-MID Drehstromzähler digital 65 A MID-konform: Ja Single 1 St. 3-phasig Direktmessung 1 Taste für Bildschirmanzeige und Einstellungen 2 Kontroll-LEDs LC-Anzeige 2 Anschlussdi...
Drehstromzähler 3ph. P20A030MZweirichtungs Drehstromzähler mit M-Bus Schnittstelle und Lastgangspeicherung und PTB-A 50.7 Zulassung, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%),...
Energiezähler 1-ph. 5/32A 3TE EZ-EMU-1PH-D-REG-FWnach MID-Richtlinie 2004/22/EG, nach EN 62053-21 und EN 50470, Multifunktionale LCD-Anzeige für Gesamt- und rückstellbaren Teil-Verbrauch und die Mo...
Drehstromzähler 3ph. P20A000TZweirichtungs Drehstromzähler mit TCP/IP Schnittstelle, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszw...
Energiezähler 3-fach 63 A, Wandlermessung EZ-0363.01Energiezähler 3-fach 63 A, Wandlermessung, 4TE REG, 230/400 V AC\nIndustrieausführung, Wandlermessung bis 63 A. 3-Phasen Zweirichtungszähler für ...
Wechselstromzähler zur Direktmessung bis 45 A, geeichte Verrechnungszählung (MID konform). Erweiterte Messfunktion Wirk- und Blindenergie (Bezug und Abgabe) Strom, Spannung, Wirk- und Blindleistung...
Finder 7E.36.8.400.0010 Drehstromzähler mechanisch 65 A MID-konform: Ja 1 St. 3 Phasen Drehstromzähler 3 x 65 A, 1 Tarif, MID 3 phasig, 3x65 A MID-Zulassung 1 Tarif Elektronischer Wirkstrom-Energie...