Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, BACnet, 1E/1A, MIDkonform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, BACnet, 1E/1A, MIDkonform
Energiezähler, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, BACnet, 1E/1A, MIDkonform
Energiezähler, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, BACnet, 1E/1A, MIDkonform
Artikel-Nr.:
     C7775-A9MEM3165
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM3165
EAN/GTIN:
     3606480616488
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3165 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion, 1E/1A. Ausgang_K 1, COM BAC, Eingang_K 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 63 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 63 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum&Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw. kommuniziert. Messfunktion Gesamt-Wirkenergiezähler ohne Resetfunktion und Teil-Wirkenergiezähler mit Resetfunktion. Erweiterte Messfunktion für Energiezähler über Anzeige und Kommunikation Wirk-/Blindenergiezähler und Strom pro Phase, Wirkleistung, Leistungsfaktor gesamt, Spannungsmittelwert. Nur über Kommunikation Spannung, Wirkleistung pro Phase, Frequenz. Weitere Bestelloptionen Verrechnungszählung MID konform gemäß EN 50470-3 (ehem. PTB-Zulassung), Wirkenergiezähler Gesamt und pro Phase. Schutzart Front IP 40, Gehäuse IP 20 (Hinweis zu MID Varianten für Konformität mit der Europäischen Messgeräterichtlinie MID 2004/22/EG muss das Messgerät in einem Schrank oder Gehäuse mit Schutzart IP51 oder besser verbaut sein).
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
173-480 V
Nennspannung (Un) L-L:
480 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
D0
Impulsrate:
0 Imp/kWh (kvarh) | 1000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
5
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, schneider electric energiezähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, ...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.