regeneriert = kein Neugerät sondern komplett gewartet (Zählerstand >0) die beglaubigte Ausführung ist für Abrechnungszwecke zugelassen - senkrechte Montage beachten ohne Rücklaufsperre * regenerier...
CIRCUTOR CEM-C21 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...
Der Abtaster wird mit seinem Befestigungsmagneten über dem IR-Ausgang des Zählers befestigt und mit seinem Anschlusskabel an die Klemmen Tx, Rx, GND und +12V des RS485-Bus-Stromzähler-Datengateway ...
Energiezähler 1-ph. 5/32A 3TE EZ-EMU-1PH-D-REG-FWnach MID-Richtlinie 2004/22/EG, nach EN 62053-21 und EN 50470, Multifunktionale LCD-Anzeige für Gesamt- und rückstellbaren Teil-Verbrauch und die Mo...
Drehstromzähler 3ph. P20A030TZweirichtungs Drehstromzähler mit TCP/IP Schnittstelle und Lastgangspeicherung und PTB-A 50.7 Zulassung, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%)...
Drehstromzähler 3ph. P20A000MOZweirichtungs Drehstromzähler mit RS485 Modbus RTU Schnittstelle, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Ver...
Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht inklusive Eichschein, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigk...
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Funktion: Einphasen-Mess-IC zur Messung von Wirk- und Scheinenergie IC-Bauform: TSSOP A...
CIRCUTOR CEM-C21 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...