Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STPM01FTR STROMZÄHLER-IC, 5.5V, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849812
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPM01FTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Einphasen-Mess-IC zur Messung von Wirk- und Scheinenergie
  • IC-Bauform: TSSOP
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.165 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, STMICROELECTRONICS, STPM01FTR, 2849812, 284-9812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,86*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.