Warn-Kombischild auf Bogen Achtung gefährliche Spannung! Nur von Fachpersonal zu öffnen DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext Achtung gefährliche Spannung! Nur von Fachperson...
Beschriftung = Gefahr durch Elektrizität Textmeldung = Danger High Voltage Selbstklebend = Nein Höhe = 200 mm Schild Text/Symbol = Symbol und Text Sprache = Englisch Material = Kunststoff Farbe = G...
PERMALIGHT® power Warnsch.Warn.v.elek.Spannung,ISO,Kunststoff,fluoresz.,SL200mm PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, gemäß DIN EN ISO 7010/W012, Leuchtdichte 140/20 mcd/q...
Materialstärke: 1 mm Material: PVC, antirutsch Rutschklasse: R10 Montage: selbstklebend Einsatzbereich: Innen nach ASR A1.3 | rutschhemmende Oberfläche für erhöhte Sicherheit zur deutlichen Kennzei...
Warn-Kombischild Auch bei ausgesch...,RoHS konform,3-spr.,Folie,26x52mm,10/BOG Warn-Kombischild Achtung! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung, Attention Voltage also present when m...
Gelbe Sicherheitszeichen nach DIN EN ISO 7010 warnen vor unterschiedlichen möglichen Gefahren und Hindernissen Lieferumfang: 1000 selbstklebende Etiketten auf 1 Rolle(n), Format: rechteckig, 51 x 2...
Kombischild "E-Betriebsraum, Zugang n. befugte...", ISO 7010, Folie, SK, 130 x 185 mm, VE = 10 Stück Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur ...
Betriebsbeschilderung Hochspannungsraum! Lebensgefahr Unfallverhütung: Gefahren durch elektrische Spannung, 250 x 350 mm Das rechteckige Schild hat einen gelben Grund und einen schwarzen Rand mit g...
Warnschild Elektrischer Betriebsraum, ASR A1.3 / ISO 7010, W012, Kombischild, rechteckig, gelb / schwarz, gefertigt aus Folie, selbstklebend, Länge: 130 mm, Höhe: 185 mm, Stärke: 0,1 mm
Warn-Kombischild Achtung Hochspannung! Dieses Gerät darf nur durch unseren Kundendienst... DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext Achtung Hochspannung! Dieses Gerät darf nur d...
Beschriftung = Gefahr durch Elektrizität Textmeldung = Danger Electric Shock Risk Selbstklebend = Nein Höhe = 210 mm Schild Text/Symbol = Symbol und Text Sprache = Englisch Material = PP Farbe = Sc...
Warn-Kombischild Auch bei ausgeschaltetem,RoHS konform,4-sprachig,Folie,37x74mm Warn-Kombischild Achtung! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung, Attention Voltage also present when ...