Warn-Kombischild Arbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter durchgeführt werden DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext Arbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Haupt...
Beschriftung = Gefahr durch Elektrizität Textmeldung = Danger High Voltage Selbstklebend = Nein Höhe = 420 mm Schild Text/Symbol = Symbol und Text Sprache = Englisch Material = PP – Steifer Kunstst...
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr,RoHS konform,praxisb.,Folie,120x100mm Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, praxisbewährt, mit Symbol gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, RoHS kon...
Warn-Kombisch.VORSICHT...Schrank spannungsfrei,RoHS konform,4-spr,Folie,105x52mm Warn-Kombischild VORSICHT! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist nicht der gesamte Schrank spannungsfrei, 4-sprachig...
Warnschild Kombi "Fremdspannung", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 74 x 37 mm, VE = 20 Stück Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besse...
Warn-Kombischild auf Bogen Hochspannung Lebensgefahr DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext Hochspannung Lebensgefahr - Mehrsprachig Material: PVC-Folie, selbstklebend DIN/NOR...
Beschriftung = Gefahr: Elektrizität Textmeldung = Danger Electric Shock Risk Sprache = Englisch Selbstklebend = Ja Höhe = 200 mm Material = Vinyl Farbe = Schwarz/Weiß/Gelb Breite = 150mm ISO 7010. ...
Materialstärke: 0,7 mm Material: Polycarbonat Montage: selbstklebend Einsatzbereich: Innen nach ASR A1.3 | Warnzeichen helfen Unfälle vorzubeugen einfache Montage durch selbstklebendes Polycarbonat...
Warn-Kombischild Hochspannung! Vorsicht Lebensgefahr!, Kunststoff, 200x300mm Warn-Kombischild Hochspannung! Vorsicht Lebensgefahr!, praxisbewährt, mit 2 Symbolengemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012...
Warn-Kombischild Achtung Photovoltaikanlage, Folie, selbstklebend, 240x210mm Warn-Kombischild Achtung Photovoltaikanlage, mit Symbol gemäß ASR A1.3, W012, DIN ENISO 7010, für den Innen- und begrenz...
Warnschild "Warnung vor gefährl., elektr. Spannung", ISO 7010, Folie, SK, 200 mm, VE = 10 Stück Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur b...
Maschinenkennzeichnung Netzanschlussschalter für Kran Elektrotechnik, Netzanschlussschalter für Kran, 37 x 52 mm Das rechteckige Schild mit abgerundeten Ecken hat einen gelben Grund. Auf der linken...